PUNTA 840/1 Z HEX-PLUS 2,5X25 MM
Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3 hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05056310001
Rubix:798267516000
EAN:4013288012647

Documentos
Detalles de producto : PUNTA 840/1 Z HEX-PLUS 2,5X25 MM
Punta para tornillos de cabeza con hembra hexagonal de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza
Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger el tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.
Cualidades
For socket head screws
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,22 € Sin IVA
/ unidad
3,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días