PUNTA PH2 X50 MM SHOCKWAVE

Puntas de impacto Shockwave Impact Duty™ PH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932430854
Rubix:798935517000
EAN:4002395385164
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUNTA PH2 X50 MM SHOCKWAVE


La gama de accesorios Shockwave Impact Duty™, diseñada para trabajar con atornilladores de impacto, no es solo ideal para aplicaciones de alto rendimiento, sino que cubren todas las necesidades del cliente en perforación o atornillado
Geometría Shock Zone - Diseñada para ser flexible
El nuevo diseño SHOCK ZONE™, reduce la tensión en la punta evitando las roturas. La combinación del diseño Shock Zone por tipo de punta y el tratamiento por temperatura, favorece la absorción de los impactos y la torsión de la punta como si de un muelle se tratara
Punta creada por fresado, con lo que mejora la fijación en la cabeza del tornillo. Reduciendo el patinado y el salto en el tornillo, aumentando así la durabilidad
Aleación de acero - Fórmula especial Milwaukee®, hace que las puntas SHOCKWAVE™ sean más resistentes a los impactos

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph2
Longitud50 mm
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días