Referencias
Wera:05072451001
Rubix:798979169000
fabricante:05072451001
EAN:4013288138552

Detalles de producto : PUNTA TORX 1/4 T30
Paquete grande de puntas para tornillos con TORX® interior de 1/4" DIN 3126 C 6,3, 100 puntas en práctica caja de plástico
Características: DIN 3126 C 6,3.
Aplicación: modelo de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.
Características: DIN 3126 C 6,3.
Aplicación: modelo de dureza tenaz, especialmente adecuadas para uniones roscadas en metal y chapa.
Información técnica
Atributos
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx 30 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,58 € Sin IVA
/ unidad
139,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días