Referencias
Gedore:1.17/1
Rubix:798173615000
fabricante:8007320
EAN:4036976104752


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 300 mm |
| Profundidad | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8007320 1.17/1 - EXTRACTOR 300X300 MM
Cualidades
•Very strong
Especially suitable for industry and for heavy agricultural and construction machinery
The legs grip automatically
Upgradeable with hydraulic spindle
Especially suitable for industry and for heavy agricultural and construction machinery
The legs grip automatically
Upgradeable with hydraulic spindle
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 300 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Fuerza de extracción | 12 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,46 € Sin IVA
/ unidad
513,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días