Referencias
Gedore:1.23/2
Rubix:798178182000
fabricante:8084660
EAN:4036976103359


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8084660 1.23/2 - EXTRACTOR 120X120 MM
Cualidades
•For extraction from the bearing in spaces that are difficult to access
The legs grip automatically
The legs grip automatically
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Fuerza de extracción | 3.5 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,32 € Sin IVA
/ unidad
166,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días