FOCO DE OBRA C/BATERIA VEGA 4 CONNECT 2000-4000LUMEN S/BATERIA

Proyector de obra a batería

Ver información técnica

Referencias

Scangrip:03.6104C
Rubix:799294772000
fabricante:03.6104C
brand logo

Resumen técnico

Potencia40 W
Tensión18/20 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FOCO DE OBRA C/BATERIA VEGA 4 CONNECT 2000-4000LUMEN S/BATERIA


Lámpara de trabajo LED con batería recargable VEGA 4 CONNECT

Características: carcasa de plástico resistente a roturas y golpes, así como a prueba de polvo e impermeable. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. LED SMD para una iluminación uniforme y de gran superficie. Temperatura de trabajo de –10 °C a +40 °C. Suministro sin batería ni conexión a la red.

Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Proyector de obra a batería VEGA 4 CONNECT

Esta luminaria LED de obra a batería es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS 18 V y con todas las demás baterías de 18/20 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el uso del conector SCANGRIP CONNECTOR.
Características del producto:
• LEDs de alto rendimiento
• Dos niveles de luz (50-100%)
• Se puede conectar la fuente de alimentación SCANGRIP POWER SUPPLY para disponer de luz de forma indefinida
• Asa integrada y pie de apoyo
• Carcasa de plástico robusta y resistente a impactos
• A prueba de polvo y de agua (IP54)
Contenido de la entrega: Lámpara, sin batería, sin cargador

Información técnica


Atributos
Potencia40 W
Tensión18/20 V
Modelovega 4 connect
134,90 € Sin IVA
/ unidad
163,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días