FOCO DE OBRA C/BATERIA TOWER 5 CONNECT 2500-5000LUMEN S/BATERIA

Proyector de obra a batería

Ver información técnica

Referencias

Scangrip:03.6105C
Rubix:799294770000
fabricante:03.6105C
brand logo

Resumen técnico

Potencia45 W
Tensión230/18/20 V

Detalles de producto : FOCO DE OBRA C/BATERIA TOWER 5 CONNECT 2500-5000LUMEN S/BATERIA


Foco abatible LED con batería recargable TOWER 5 CONNECT

Características: carcasa de plástico resistente con dos aceros giratorios independientes. Compatible con baterías de 18 V de Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS y Milwaukee. Además, es compatible con el cargador/conexión de red SPS. 120 LED SMD con luz blanca diurna (6500 K) para la iluminación de grandes superficies, ángulo de haz de 110°. Plegable para el transporte. Temperatura de trabajo de -10 °C a +40 °C.

Nota: para el uso de baterías recargables de las marcas Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita y Milwaukee, se necesita un adaptador de interfaz de la serie Connector disponible por separado. La duración real de la luz depende de la batería utilizada.
El tiempo de duración indicado se refiere al uso de una batería de 5,2 Ah.
Proyector de obra a batería TOWER 5 CONNECT

Un trípode con dos focos de inundación integrados, que ofrecen hasta 5000 Lumen y son giratorios 360°, proporcionando así la iluminación perfecta para trabajos de pintura e instalaciones.
Características del producto:
• Giratorio 360°
• Altura regulable hasta 2 m
• Con dos niveles de luz (50-100 %)
• SISTEMA DE PLEGADO RÁPIDO fácil de montar y plegar en segundos
• Se puede conectar la fuente de alimentación SCANGRIP POWER SUPPLY para disponer de luz de forma ilimitada
• Compatible con el sistema de baterías METABO/CAS 18-V y con todas las demás baterías 18/20-V mediante el conector SCANGRIP CONNECTOR
• Diseño esbelto y muy ligero
• Asa de transporte integrada
Contenido del suministro: Lámpara, sin batería, sin cargador

Información técnica


Atributos
Potencia45 W
Tensión230/18/20 V
259,90 € Sin IVA
/ unidad
314,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días