LAMPARA MAQUINAS LED BANDA DE LUZ 155 MM 600 LUMEN ORIENTABLE
Lámpara de máquinas LED Banda de luz Lumen orientable
Ver información técnicaReferencias
Bauer & Böcker:900/66
Rubix:799289695000
fabricante:900/66
EAN:4260131238666
Detalles de producto : LAMPARA MAQUINAS LED BANDA DE LUZ 155 MM 600 LUMEN ORIENTABLE
Tira de luces para lámparas de máquinas LED, basculante
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. El cabezal de lámpara puede moverse 45° en ambas direcciones, iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán revestida de goma para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. El cabezal de lámpara puede moverse 45° en ambas direcciones, iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán revestida de goma para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.
Información técnica
Atributos
| Potencia | 6 W |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,75 € Sin IVA
/ unidad
229,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


