5700LAMP-LAMPARA PARA BANCO MASTERCARGO
C57S/A-G-BANCO DE TRABAJO MASTERCARGO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:5700LAMP
Rubix:798172225000
fabricante:057000005
EAN:8014230198521




Documentos
Detalles de producto : 5700LAMP-LAMPARA PARA BANCO MASTERCARGO
Banco de trabajo MasterCargo, gris
• Modelo con panel portaherramientas y 1 cajonera
• Cajonera de 5 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
- 3 cajones, altura 90 mm
- 1 cajón, altura 180 mm
- 1 cajón, altura 280 mm
• Predisposición para incorporar termoformados
• Cerradura de seguridad centralizada
• El panel portaherramientas puede colgarse mediante ojales
• Persiana de aluminio que puede maniobrarse verticalmente, con cerradura de seguridad
• 3 paneles perforados móviles para colocar las herramientas
• Encimera de trabajo de madera multicapas, forrada en laminado plástico, con 3 orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
• Modelo con panel portaherramientas y 1 cajonera
• Cajonera de 5 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
- 3 cajones, altura 90 mm
- 1 cajón, altura 180 mm
- 1 cajón, altura 280 mm
• Predisposición para incorporar termoformados
• Cerradura de seguridad centralizada
• El panel portaherramientas puede colgarse mediante ojales
• Persiana de aluminio que puede maniobrarse verticalmente, con cerradura de seguridad
• 3 paneles perforados móviles para colocar las herramientas
• Encimera de trabajo de madera multicapas, forrada en laminado plástico, con 3 orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1420x410x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9000 g |
| Potencia | 36 W |
| Tensión | 230 V |
| Modelo | mastercargo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,80 € Sin IVA
/ unidad
419,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
