LAMPARA MAQUINAS LED BANDA DE LUZ 305 MM 1200 LUMEN ORIENTABLE

Lámpara de máquinas LED Banda de luz Lumen orientable

Ver información técnica
Referencias
Bauer & Böcker:900/67
Rubix:799289694000
fabricante:900/67
brand logo
Resumen técnico
Potencia12 W
Tensión24 V

Detalles de producto : LAMPARA MAQUINAS LED BANDA DE LUZ 305 MM 1200 LUMEN ORIENTABLE


Tira de luces para lámparas de máquinas LED, basculante

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. El cabezal de lámpara puede moverse 45° en ambas direcciones, iluminación sin reflejos, antideslumbrante y sin parpadeo. Con base de imán revestida de goma para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación.

Información técnica


Atributos
Potencia12 W
Tensión24 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,50 Sin IVA
/ unidad
347,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días