Protecta
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
cabos (7)
arneses y kits (2)
cuerdas (2)
sistemas anticaídas móviles (1)
conectores (1)
1Marca
protecta
(13)
12 Producto(s) de 13 variante (s):
ESLINGA AE5310RAK 1,0M C/ASBSORDEDOR
- protecta:AE5310RAK
- rubix:798428030000
- ean:3660570024355
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1 m
- Material Principal:poliéster
155,03 € Sin IVA
/ unidad
ESLINGA AE522/1 1,5 M C/ASBSORDEDOR
- protecta:AE522/1
- rubix:798408969000
- ean:3660570003503
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1.5 m
- Material Principal:poliamida
86,94 € Sin IVA
/ unidad
ESLINGA AE5315REK/SE 1,5 M C/ASBSORDEDOR
- protecta:AE5315REK/SE
- rubix:798603867000
- ean:3660570035443
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1.5 m
- Material Principal:poliamida
145,58 € Sin IVA
/ unidad
REBEL CABLE 3590521 10,0 M - ANTICAIDAS AUTORRETRACTILES
- protecta:RETRACTIL 10M
- rubix:798601473000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:rebel cable 3590521 10,0 m - anticaidas autorretractiles
617,12 € Sin IVA
/ unidad
CUERDA AC 4020
- protecta:AC4020
- rubix:798902828000
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:20 m
- Material Principal:poliéster
266,19 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE 2100105 FIRST-MAN-UP REMOTO P/PERTIGA DE APERTURA 60 MM
- protecta:2100105
- rubix:798427988000
- Entrega estimada (15) días
- Apertura:60 mm
- Material Principal:aluminio
202,49 € Sin IVA
/ unidad
ESLINGA C/ABSORBEDOR ENERGIA DOBLE RAMAL CUERDA KERNMANTLE 1,8 MT PROTECTA
- protecta:AE532/3
- rubix:798293624000
- ean:3660570003909
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:1.8 m
140,46 € Sin IVA
/ unidad
CUERDA AC410 10,0 M - VIPER
- protecta:AC410
- rubix:798428003000
- ean:3660570005873
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:10 m
83,30 € Sin IVA
/ unidad
ESLINGA AE525 2,0M C/ASBSORDEDOR
- protecta:AE525
- rubix:798562543000
- ean:3660570003718
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:2 m
57,13 € Sin IVA
/ unidad
ESLINGA AE522 2,0M C/ASBSORDEDOR
- protecta:AE522
- rubix:798311037000
- ean:3660570003497
- Entrega estimada (15) días
- Longitud:2 m
86,94 € Sin IVA
/ unidad
ARNES AB17711UNI
- protecta:AB17711UNI
- rubix:798428021000
- ean:3660570032404
- Entrega estimada (15) días
- Tamaño:talla única
72,35 € Sin IVA
/ unidad
ARNES FIRST T-UNI (M/L) C/CINTURON POSICIONAMIENTO, ANILLA DORSAL Y ANILLA ESTERNAL
- protecta:1310111
- rubix:798757242000
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tamaño:m/l
60,56 € Sin IVA
/ unidad












