ANCLAJE 2100105 FIRST-MAN-UP REMOTO P/PERTIGA DE APERTURA 60 MM
3M™ Protecta® Anclaje Pértiga teescópica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Protecta:2100105
Rubix:798427988000

Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 2100105 FIRST-MAN-UP REMOTO P/PERTIGA DE APERTURA 60 MM
Anclaje para pértiga de apertura 60 mm. Certificado EN 795/B.
Cualidades
•Rod connector has a large 60mm opening gate opening for ease of use
Compatible with 2100094
Made from lightweight, corrosion resistant aluminium
Compatible with 2100094
Made from lightweight, corrosion resistant aluminium
Información técnica
Atributos
| Apertura | 60 mm |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
| Material | aluminium |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,49 € Sin IVA
/ unidad
245,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
