ESLINGA AE5310RAK 1,0M C/ASBSORDEDOR


3M™ Protecta® Sanchoc™ Eslinga con absorbedor de energía

Referencias
protecta:AE5310RAK
rubix:798428030000
ean:3660570024355
Resumen técnico
Longitud1 m
TipoCuerda de amarre

Detalles de producto : ESLINGA AE5310RAK 1,0M C/ASBSORDEDOR


Eslinga con absorbedor - cuerda; Correa trenzada ø 10,5 mm, correa Y, longitud 1 m con mosquetón AJ501 - apertura 17 mm y 2 mosquetones de aluminio AJ527 - apertura 60 mm

Cualidades

•10.50 mm diameter kernmantle rope leg material
Rope terminations sewn with high strength polyester thread
Identification labels protected within transparent shock pack cover
Wide range of designs and connector options available

Información técnica


Atributos
Longitud1 m
TipoCuerda de amarre
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,88 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h