ESLINGA AE522 2,0M C/ASBSORDEDOR


3M™ Protecta® Sanchoc™ Eslinga con absorbedor de energía

Referencias
protecta:AE522
rubix:798311037000
ean:3660570003497
Resumen técnico
Longitud2 m
TipoShock Absorber Lanyard
Material PrincipalOtros
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ESLINGA AE522 2,0M C/ASBSORDEDOR


Eslinga con absorbedor - cuerda; Correa trenzada ø 10,5 mm, longitud 2 m con 2 mosquetones AJ501 - apertura 17 mm

Cualidades

•Use 3M™ Protecta® shock-absorbing kernmantle rope lanyards with a 3M fall arrest harness as part of a complete fall protection system
Energy absorbing fall arrest lanyard safely arrests your fall
Tear web energy absorber reduces the forces on your body to <6kN in the event of a fall
10.5 mm durable kernmantle rope leg material for long product service life
Single leg

Aplicaciones

Construction;General Industry;Transportation;Utilities

Información técnica


Atributos
Longitud2 m
TipoShock Absorber Lanyard
Material PrincipalOtros
MaterialRope (Lanyard)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,31 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h