Referencias
Festo:VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1
Rubix:799261850000
fabricante:8046895
EAN:4052568294663
Detalles de producto : VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Lead titanium zirconium oxide
CAS: 12626-81-2
CAS: 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 11 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,15 € Sin IVA
/ unidad
478,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días