Referencias

SMC:IR2020-F02B-A
Rubix:799157694000
fabricante:IR2020-F02B-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR2020-F02B-A


Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado desde los convencionales 0. 7MPa a 0. 8MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401).
Regulador de precisión serie ir1000

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo60 l/h
Tipo de ajusteajuste básico (botón/mango)
115,12 € Sin IVA
/ unidad
139,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días