PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-6)BLENDE 0,3 [3530200110]
Pressure Gauge
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:3530200110
Rubix:799188912000
fabricante:3530200110
EAN:3661475934930


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 0.6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | 3530200110 |
Documentos
Detalles de producto : PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-6)BLENDE 0,3 [3530200110]
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 0.6 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/8 '' |
| Tipo | 3530200110 |
| Material | acrylonitrile butadiene styrene (housing);brass (thread);polystyrene (viewing window) |
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,27 € Sin IVA
/ unidad
26,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días