ISE40A-C6-V 00693914

Presostato digital

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ISE40A-C6-V
Rubix:798701170000
ISE40A, 2-Colour Display High Precision Digital Pressure Switch
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : ISE40A-C6-V 00693914


Este producto está siendo descatalogado y será sustituido por la serie ISE20.
Basado en nuestra exitosa serie ZSE/ISE 40, nuestro nuevo presostato digital de alta precisión, la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con pantalla bicolor, ofrece aún más prestaciones de alto rendimiento. Ahora disponible con salidas de colector abierto dobles NPN o PNP, o con la adición de una salida analógica adicional (tensión o corriente), la función de copia mejorada de los sensores también le permite configurar simultáneamente hasta 10 monitores esclavos mientras configura el maestro. Con un sencillo proceso de configuración en tres pasos y la incorporación de una función de configuración por contraseña, se reducen al mínimo los posibles errores, los tiempos de configuración prolongados y las manipulaciones no deseadas. Otras características de la ZSE40 A(F) / ISE40A, que cumple las normas CE, UL/CSA y RoHS, son la función de ahorro de energía, que reduce el consumo energético hasta un 20%, varias opciones de tuberías y la posibilidad de montaje directo o en panel.
ISE40A, Presostato digital de alta precisión con indicador de 2 colores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x63x32 mm
Peso neto130 g
Tipoise40a
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,16 Sin IVA
/ unidad
167,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días