ISE20A-V-01-J

Presostato digital de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ISE20A-V-01-J
Rubix:798842979000
fabricante:01699550
brand logo
Resumen técnico
Tipopresostato digital de alta precisión
Documentos

Detalles de producto : ISE20A-V-01-J


Presostatos digitales de alta precisión
Display de 3 pantallas y 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -0,1 a 2 MPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o Analógica (Tensión/Corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current).
•IP40.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.

Series: ISE20
Rated Pressure Range: A (-0.1 to 1 MPa)
Output Specification: V (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Current Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: J (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate

Información técnica


Atributos
Tipopresostato digital de alta precisión
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,07 Sin IVA
/ unidad
110,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días