Referencias
SMC:ISE20B-T-01-W
Rubix:798674748000
fabricante:ISE20B-T-01-W
Documentos
Detalles de producto : ISE20B-T-01-W
La serie ISE2 es un presostato compacto (para presión positiva) que puede integrarse en los sistemas de vacío ZX o ZR. El presostato de la serie ISE2 tiene un tiempo de respuesta rápido de 10 mS y la opción de conector enchufable hace que el cableado sea fácil y sencillo.
•3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ISE20
Rated Pressure Range: B (-0.1 to 1 MPa
IO-Link: -0.1 to 1 MPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
•2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
•IP65.
•Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
•Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
•Repeatability: ±0.2 % F.S.
•Response time: 1.5 ms or less.
•Consumption: 35mA or less.
Series: ISE20
Rated Pressure Range: B (-0.1 to 1 MPa
IO-Link: -0.1 to 1 MPa)
Output Specification: T (PNP Open Collector 2 Outputs + Analogue Voltage Output)
Unit Specification: w/Unit Selection Function
Piping Specification: 01 (R 1/8)
Lead Wire: W (Lead Wire w/Connector, 5-core, 2 m Lead Wire, Waterproof)
Bracket: None
Operation Manual: Operation Manual, w/o Calibration Certificate
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor de presión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,71 € Sin IVA
/ unidad
155,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días