Referencias
SMC:ISE20A-V-M5-J
Rubix:799245669000
fabricante:01786928
Documentos
Detalles de producto : ISE20A-V-M5-J
Presostatos digitales de alta precisión
Display de 3 pantallas y 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -0,1 a 2 MPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o Analógica (Tensión/Corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.
Display de 3 pantallas y 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -0,1 a 2 MPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o Analógica (Tensión/Corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.
Información técnica
Atributos
| Tipo | interruptor de presión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,12 € Sin IVA
/ unidad
110,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días