0882300000000000

Presostato electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:0882300000000000
Rubix:798305665000
fabricante:0882300000000000
brand logo

Resumen técnico

Tipo882300000000000
Ejecución18d presostato hidráulico electromecánico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 0882300000000000


Presostato R 1/4 25-250 bar
PRESOSTATO R1/4 25-250 BAR

Información técnica


Atributos
Tipo882300000000000
Ejecución18d presostato hidráulico electromecánico
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tensión, máx.24 V
Tensión24 V
Conexióng1/4 (r1/4)
Tensión, mín.12 V
Presión de servicio mín.25 bar
Presión de servicio máx.250 bar
Precisión±4% (según la presión de control)
Tipo de líquidofluidos neutros y autolubricantes (p. ej. aceite hidráulico, aceite lubricante, combustible ligero)
Grado de protección (IP)ip65
152,07 € Sin IVA
/ unidad
184,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días