GT3 285 5MGT 9

PowerGrip™ GT™3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 285 5MGT 9
Rubix:798377297000
fabricante:940045249
EAN:5414465316531
brand logo

Resumen técnico

Perfilgt
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 285 5MGT 9


Las correas PowerGrip™ GT™3 están fabricadas con una combinación de materiales altamente avanzada diseñada para reducir tanto los costes iniciales como los operativos. Toda la gama de correas PowerGrip™ GT™3 es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisión como para mejoras de rendimiento en transmisiones existentes. Tiene el doble de capacidad de carga que las correas competitivas RPP™ y que sus predecesoras PowerGrip™ GT™ y HTD™, y cuenta con la selección más amplia de correas y poleas dentadas en la industria. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para transmisiones compactas en herramientas manuales, máquinas de oficina, electrodomésticos y accionamientos servomotor de alta precisión.

Información técnica


Atributos
Perfilgt
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa9 mm
Materialfibra de vidrio
Paso5 mm
Número de dientes57
7,30 € Sin IVA
/ unidad
8,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días