PC2 14MGT 1568 37

Correa Sincrónica Poly Chain GT2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PC2 14MGT 1568 37
Rubix:936091563081
fabricante:927509194
EAN:5412571232394
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PC2 14MGT 1568 37


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración. La correa Poly Chain GT2 funciona en poleas Poly Chain GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva1568 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes112
630,82 € Sin IVA
/ unidad
763,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días