Referencias
Gates:LL GT 3MR 6 (30M) GLASS
Rubix:798151642000
fabricante:939640405
EAN:5412571376500


Resumen técnico
| Perfil | ll-gt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1181.102 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
Detalles de producto : LL GT 3MR 6 GLASS CORD
La correa de extremo abierto Long Length es una alternativa a las cadenas para accionamientos de posicionamiento reversibles. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y equipos de oficina). Las Gates Long Length belts están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles dentados para cubrir una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.
Cualidades
• Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Potente transmisión de potencia gracias a materiales inteligentes y perfiles dentados.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de longitud gracias a cordones de tracción con un módulo elevado.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
• Potente transmisión de potencia gracias a materiales inteligentes y perfiles dentados.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de longitud gracias a cordones de tracción con un módulo elevado.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.
Información técnica
Atributos
| Perfil | ll-gt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1181.102 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 10000 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días