Referencias
MAPA:34582478
Rubix:798257554000
fabricante:34582478
EAN:3245425824184

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 KRYTECH 582 [EX-KRYNIT]
Alta protección para manipulaciones en entornos aceitosos\n Recubrimiento especial Grip&Proof de nitrilo para una mayor estanqueidad al contacto con aceites\n Resistencia óptima al corte: nivel 5 \n Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad\n Capa externa que proporciona un mayor agarre incluso en entornos aceitosos\n Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo\n CAT 2\
Norma : EN 388_4X43D
Norma : EN 388_4X43D
Aplicaciones
Industria mecánica, automovilística y del vidrio.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,00 € Sin IVA
/ unidad
14,52 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h