SPA 1582LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA1582 DELTA NARROW
Rubix:798349066000
fabricante:962561582
EAN:5414465310935
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1582 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1582LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1582 mm
Longitud interior1537 mm
Longitud exterior1600 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
15,06 € Sin IVA
/ unidad
18,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días