DIN 7-A INOX A4 M-06X020 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOCYL6X20A.A4
Rubix:799112065000
fabricante:000746 20
EAN:4043377006684


Resumen técnico
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7-A INOX A4 M-06X020 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6 A4 6X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7 / iso 2338 |
| Tipo | pasadores cilíndricos forma a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,18 € Sin IVA
/ 100 unidades
75,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro
Longitud
20 mm