ISO 8752 INOX A1 M-03X016 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos partidos macizos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:GOELAS3X16A1
Spartex:GOELAS3X16A1ISO
Rubix:799108573000
fabricante:875223 16
EAN:4043377138149


Resumen técnico
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : ISO 8752 INOX A1 M-03X016 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos, ranurados, modelo macizo A1 3X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Tipo | pasadores de resorte partidos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
122,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días