ISO 8752 INOX A1 M-04X030 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos partidos macizos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:GOELAS4X30A1
Spartex:GOELAS4X30A1ISO
Rubix:799111800000
fabricante:875224 30
EAN:4043377138576


Resumen técnico
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : ISO 8752 INOX A1 M-04X030 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos, ranurados, modelo macizo A1 4X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Tipo | 0,179 pasadores de resorte |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
116,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días