CHALECO T-M EXECUTIVE AMARILLO/NARANJA AV

PORTWEST S376-PRAGUE CHALECO EJECUTIVO HI-VIS AMARILLO/NARANJA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S376YORM
Rubix:799181530000
EAN:5036108153169
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHALECO T-M EXECUTIVE AMARILLO/NARANJA AV


El chaleco ejecutivo tiene un diseño revolucionario, es ligero y práctico y cuenta con varios bolsillos. Un bolsillo transparente para identificación (ID) para pases y tarjetas de seguridad completa esta prenda única. Muchas empresas y sus empleados utilizan hoy en día combinaciones de tejidos naranja y amarillo de alta visibilidad, por lo que este estilo de contraste es la elección perfecta.

Cualidades

•Apertura frontal con cremallera para un acceso fácil
7 bolsillos para un almacenamiento suficiente
Dos bolsillos aplicados en la parte inferior
Bolsillo para teléfono y bolígrafo
Portaidentificaciones doble que permite mostrar tarjetas de identificación tanto en posición vertical como horizontal
Lazo para radio que permite sujetar una radio con facilidad
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Bolsa de tienda que ayuda en la presentación para el comercio minorista

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundarionaranja
Material100% polyester
8,48 Sin IVA
/ unidad
10,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño