CHALECO T-S-M FR71 NARANJA AV IGNIFUGO
FR71 - Chaleco antiestático Hi-Vis - Ignífugo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:FR71ORRS/M
Rubix:798548645000
EAN:5036108255900

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-S-M FR71 NARANJA AV IGNIFUGO
Antiestático. Cinta reflectante ignífuga cosida de alta calidad. Cierre de gancho y bucle para facilitar el acceso. Ligero y cómodo. Ajuste generoso para mayor comodidad.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | s/m |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 98% polyester, 2% carbon fiber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,67 € Sin IVA
/ unidad
21,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días