854123 CHALECO AV REVERSIBLE NARANJA/GRIS T-M

Chaleco reversible g dock'r

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:854123
Rubix:798709017000
EAN:3660338099717
Vest, reversible G-DOCK'R Size M
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañom
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 854123 CHALECO AV REVERSIBLE NARANJA/GRIS T-M


Chaleco reversible, lado HV en material de poliéster Oxford fluorescente/PU.
Aislamiento 100% poliéster 140 g/m² Cuello recto, cuello gris. Cremallera de dos vías. Protección riñón espalda. Ajuste inferior elástico lateral por bloqueo de cordón. Doble banda reflectante cosida en el torso.
Bolsillos: 2 bolsillos de parche inferiores exteriores con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo de fuelle en el pecho para teléfono, 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Bolsillos: 1 bolsillo de parche en el pecho con cierre de almohadilla y cinta autoadherente, 1 bolsillo vertical en el pecho con cremallera.
Lado gris: interior en poliéster pongee/PVC Bolsillos 2 bolsillos inferiores externos de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral para teléfono, 1 bolsillo pectoral de parche con cierre de cinta autoadherente, 1 bolsillo pectoral vertical con cremallera.
Práctico y económico gracias a su doble uso. Normativa: EN ISO 20471

Cualidades

Ideal para las estaciones de primavera y otoño
brand logo

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañom
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariogris
Materialoxford/pu poliéster
38,85 Sin IVA
/ unidad
47,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño