Referencias
Portwest:S476ORRM
Rubix:798251805000
EAN:5036108145409

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-M S476 EXECUTIVE BERLIN NARANJA
Revolucionario en su diseño, el chaleco Executive combina la ligereza de un chaleco con la funcionalidad de los bolsillos para todas aquellas situaciones en las que una chaqueta resulta demasiado calurosa. Un bolsillo transparente para portar los pases de seguridad o identificación completa esta singular prenda.
Características
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Anilla D para llaves o identificación
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Características
Fácil abertura frontal por cremallera
7 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos de parche inferiores
Bolsillo para el móvil y para el boli
Porta-identificación dual que permite el uso de tarjetas de identificación tanto verticales como apaisadas
Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Anilla D para llaves o identificación
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días