CHALECO T-L EXECUTIVE AMARILLO/NARANJA AV
PORTWEST S376-PRAGUE CHALECO EJECUTIVO HI-VIS AMARILLO/NARANJA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:S376YORL
Rubix:799181529000
EAN:5036108153176

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L EXECUTIVE AMARILLO/NARANJA AV
El chaleco ejecutivo tiene un diseño revolucionario, es ligero y práctico y cuenta con varios bolsillos. Un bolsillo transparente para identificación (ID) para pases y tarjetas de seguridad completa esta prenda única. Muchas empresas y sus empleados utilizan hoy en día combinaciones de tejidos naranja y amarillo de alta visibilidad, por lo que este estilo de contraste es la elección perfecta.
Cualidades
•Apertura frontal con cremallera para un acceso fácil
7 bolsillos para un almacenamiento suficiente
Dos bolsillos aplicados en la parte inferior
Bolsillo para teléfono y bolígrafo
Portaidentificaciones doble que permite mostrar tarjetas de identificación tanto en posición vertical como horizontal
Lazo para radio que permite sujetar una radio con facilidad
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Bolsa de tienda que ayuda en la presentación para el comercio minorista
7 bolsillos para un almacenamiento suficiente
Dos bolsillos aplicados en la parte inferior
Bolsillo para teléfono y bolígrafo
Portaidentificaciones doble que permite mostrar tarjetas de identificación tanto en posición vertical como horizontal
Lazo para radio que permite sujetar una radio con facilidad
Anilla en D para llaves o tarjetas de identificación
Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados
Certificado CE
Bolsa de tienda que ayuda en la presentación para el comercio minorista
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días