CHALECO T-M EXECUTIVE WARSAW AMARILLO/NEGRO

PORTWEST CHALECO DE SEGURIDAD WARSAW C476 HV AMARILLO/NEGRO

Ver información técnica

Referencias

Portwest:C476YBRM
Rubix:798967478000
fabricante:C476YBRM
EAN:5036108283460
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204711
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHALECO T-M EXECUTIVE WARSAW AMARILLO/NEGRO


Este chaleco ejecutivo bicolor cuenta con prácticos bolsillos, un porta-ID, D-ring y bucle para radio. Está disponible en una gama de combinaciones de colores contrastantes para satisfacer la creciente demanda en el lugar de trabajo. Características Contrastes en los paneles para protección contra la suciedad Doble porta-ID que permite colocar la tarjeta ID tanto en horizontal como en vertical Bolsillos en el pecho Dos bolsillos parche 2 bolsillos laterales D-ring para llaves y tarjetas ID Cierre frontal con cremallera Bandas reflectantes para una mejor visibilidad 7 bolsillos de almacenamiento Bucle para sujetar un radio Porta tarjetas de identificación para mantener la tarjeta ID visible Bolsillo para teléfono y bolígrafos Certificado según EN ISO 20471 tras 50 lavados Certificado CE Embalaje apto para venta al por menor Tejido exterior : 100% poliéster, tejido de punto de urdimbre 124g
This two-tone option in our executive vest range features several practical pockets, a dual ID holder, d-ring and a radio loop. It is available in a range of contrasting colour combinations to suit the increasing demand in the workplace.

Contrast panels for protection against dirt

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204711
Material Principalpoliéster
Color secundarionegro
8,27 Sin IVA
/ unidad
10,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño