Referencias
Portwest:C496ORRM
Rubix:798693110000
fabricante:C496ORRM
EAN:5036108285747

Detalles de producto : CHALECO C496 T-M NARANJA AV
Cuando suban las temperaturas, mantente visible y fresco con esta prenda revolucionaria. La malla permite la máxima transpirabilidad y circulación del aire, garantizando un uso fresco y cómodo.
Cualidades
Certificado CE Parte superior del torso de malla para mejorar la transpirabilidad Anilla en forma de D para llaves o tarjetas 5 bolsillos para almacenamiento adicional Portacredenciales de doble entrada para tarjetas apaisadas o verticales
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,48 € Sin IVA
/ unidad
10,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días