Referencias
Portwest:PW80BKRS
Rubix:798408918000
fabricante:PW80BKRS
EAN:5036108141364



Detalles de producto : PW80BKRS FAJA DE SUJECCION
Proporciona soporte a la zona lumbar. Cinturón de 8" de ancho. Cinturón ajustable en la cintura y tirantes para los hombros. Elástico para un ajuste seguro y cómodo. Se puede llevar debajo o sobre la ropa. Lavable a máquina
Cualidades
•Cuatro tiras de unión de gran resistencia con elástico reforzado para un ajuste cómodo
Correas ajustables para un ajuste seguro
Cinturón diseñado para ofrecer soporte completo al usuario
Se puede llevar debajo o sobre la ropa
No restringe el movimiento
Soporta la columna, el abdomen inferior y la espalda
Correas ajustables para un ajuste seguro
Cinturón diseñado para ofrecer soporte completo al usuario
Se puede llevar debajo o sobre la ropa
No restringe el movimiento
Soporta la columna, el abdomen inferior y la espalda
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 4 |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,76 € Sin IVA
/ unidad
15,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días