ESTUCHE 1500097 P/LLAVE DE ANADAMIAJE
Funda portaherramientas para llave de andamio
Ver información técnicaReferencias
3M:1500097
Rubix:798764015000
fabricante:7100314283
EAN:3660570043394



Detalles de producto : ESTUCHE 1500097 P/LLAVE DE ANADAMIAJE
Funda portaherramientas para llave de andamio con retráctil de alimentación trasera, incluye Hook2Loop Bungee Tether. La funda portaherramientas 3M™ DBI SALA® Pouch Holster with Retractor es una funda de cinturón con un retráctil de alimentación trasera. Esta funda es perfecta para cintas métricas y otras pequeñas herramientas manuales. Esta combinación de producto incluye un 3M™ DBI SALA® Hook2Loop Bungee Tether útil para asegurar llaves de andamio más grandes.
Cualidades
•La correa de cierre de gancho y bucle mantiene las herramientas seguras
Los puntos de conexión con anilla en D son 2. capacidad de 3 kg (5 lb.)
Los reflectores de alta visibilidad son siempre fáciles de identificar y localizar, incluso cuando se dejan en espacios oscuros
Sistema de retráctil de alimentación trasera, 132 cm (52") de longitud, capacidad de 0.7 kg (1.5 lb.)
Incluye 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop Bungee Tether
Los puntos de conexión con anilla en D son 2. capacidad de 3 kg (5 lb.)
Los reflectores de alta visibilidad son siempre fáciles de identificar y localizar, incluso cuando se dejan en espacios oscuros
Sistema de retráctil de alimentación trasera, 132 cm (52") de longitud, capacidad de 0.7 kg (1.5 lb.)
Incluye 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop Bungee Tether
Aplicaciones
Construcción;Industria general;Minería;Petróleo y gas;Transporte
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,09 € Sin IVA
/ unidad
82,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días