ARNES T-2 NEWTON EASYFIT
C073FA02 Arnés anticaídas de puesta rápida y cómodo NEWTON EASYFIT
Ver información técnicaReferencias
Petzl:C073FA02
Rubix:798967600000
EAN:3342540835962
Detalles de producto : ARNES T-2 NEWTON EASYFIT
Versión internacional
El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y cómodo de puesta rápida. Cuenta con tirantes acolchados con espuma y hebillas FAST LT PLUS en las anillas de las piernas, que permiten colocarse el arnés con los pies en el suelo sin alterar el ajuste. Es ligero, transpirable y dispone de dos bolsillos con cremallera para guardar pequeños objetos. Las trabillas de material y los puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG permiten un acceso rápido a las herramientas de trabajo. La anilla esternal textil y las anillas dorsales, metálicas y textiles, aumentan las posibilidades de uso. Está equipado con un práctico sistema de almacenaje para los elementos de conexión MGO y con indicadores de caída. Está certificado según normas norteamericanas, europeas y rusas.
Características:
• Diseño ergonómico y ligero:
- Gracias al diseño ergonómico, el arnés se ajusta al cuerpo manteniendo una óptima libertad de movimiento
- La anilla esternal textil es ligera y resistente a la abrasión
- Anilla dorsal metálica de aluminio anodizado para una alta durabilidad
- Anilla dorsal textil para enganchar un dispositivo de seguridad en altura
- La forma ergonómica de los tirantes acolchados con espuma reduce los puntos de fricción en el cuello o la nuca
- Posibilidad de fijación para un arnés de rescate LIFT para el descenso en posición vertical
• Máximo confort:
- Construcción ligera y transpirable que mantiene siempre la forma correcta del arnés
- dos bolsillos con cremallera en cada lado del arnés para guardar pequeños objetos y efectos personales
- almohadillas de las anillas de las piernas desmontables
- ventana de identificación (ID) para identificar al usuario de forma rápida y sencilla
• Colocación rápida y manejo sencillo:
- Gracias a las hebillas FAST LT PLUS en las anillas de las piernas y en la cinta pectoral, el arnés se puede poner con los pies en el suelo. Las hebillas pueden abrirse y cerrarse rápida y fácilmente incluso con guantes, sin alterar el ajuste. El sistema de desbloqueo reduce el riesgo de apertura accidental
- Los tirantes con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK se pueden ajustar rápida y fácilmente
- Dos trabillas de material y dos puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas de trabajo
- Sistema de almacenamiento en cada tirante para los elementos de conexión MGO de los medios de anclaje contra caídas. En caso de una caída, este sistema permite que el absorbedor de energía se rompa al liberarse los elementos de conexión MGO
• Versión internacional con indicador de caída integrado: Tras una caída en la anilla esternal o dorsal, se hace visible un tejido rojo, lo que significa que el arnés debe ser retirado del servicio
Especificaciones:
• Anilla de sujeción frontal a la altura del pecho: para enganchar el sistema de detención
• Anilla posterior metálica: para enganchar el sistema de detención
• Anilla dorsal textil: para enganchar un dispositivo de seguridad en altura
• Certificación(es): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Poliamida, poliéster, aluminio, acero
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: 2
• Contorno de cintura: 83-120 cm
• Perímetro de las perneras: 50-65 cm
• Altura corporal: 175-200 cm
• Peso: 1.765 g
El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y cómodo de puesta rápida. Cuenta con tirantes acolchados con espuma y hebillas FAST LT PLUS en las anillas de las piernas, que permiten colocarse el arnés con los pies en el suelo sin alterar el ajuste. Es ligero, transpirable y dispone de dos bolsillos con cremallera para guardar pequeños objetos. Las trabillas de material y los puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG permiten un acceso rápido a las herramientas de trabajo. La anilla esternal textil y las anillas dorsales, metálicas y textiles, aumentan las posibilidades de uso. Está equipado con un práctico sistema de almacenaje para los elementos de conexión MGO y con indicadores de caída. Está certificado según normas norteamericanas, europeas y rusas.
Características:
• Diseño ergonómico y ligero:
- Gracias al diseño ergonómico, el arnés se ajusta al cuerpo manteniendo una óptima libertad de movimiento
- La anilla esternal textil es ligera y resistente a la abrasión
- Anilla dorsal metálica de aluminio anodizado para una alta durabilidad
- Anilla dorsal textil para enganchar un dispositivo de seguridad en altura
- La forma ergonómica de los tirantes acolchados con espuma reduce los puntos de fricción en el cuello o la nuca
- Posibilidad de fijación para un arnés de rescate LIFT para el descenso en posición vertical
• Máximo confort:
- Construcción ligera y transpirable que mantiene siempre la forma correcta del arnés
- dos bolsillos con cremallera en cada lado del arnés para guardar pequeños objetos y efectos personales
- almohadillas de las anillas de las piernas desmontables
- ventana de identificación (ID) para identificar al usuario de forma rápida y sencilla
• Colocación rápida y manejo sencillo:
- Gracias a las hebillas FAST LT PLUS en las anillas de las piernas y en la cinta pectoral, el arnés se puede poner con los pies en el suelo. Las hebillas pueden abrirse y cerrarse rápida y fácilmente incluso con guantes, sin alterar el ajuste. El sistema de desbloqueo reduce el riesgo de apertura accidental
- Los tirantes con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK se pueden ajustar rápida y fácilmente
- Dos trabillas de material y dos puntos de fijación para la bolsa de herramientas TOOLBAG facilitan el acceso a las herramientas de trabajo
- Sistema de almacenamiento en cada tirante para los elementos de conexión MGO de los medios de anclaje contra caídas. En caso de una caída, este sistema permite que el absorbedor de energía se rompa al liberarse los elementos de conexión MGO
• Versión internacional con indicador de caída integrado: Tras una caída en la anilla esternal o dorsal, se hace visible un tejido rojo, lo que significa que el arnés debe ser retirado del servicio
Especificaciones:
• Anilla de sujeción frontal a la altura del pecho: para enganchar el sistema de detención
• Anilla posterior metálica: para enganchar el sistema de detención
• Anilla dorsal textil: para enganchar un dispositivo de seguridad en altura
• Certificación(es): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III
• Material: Poliamida, poliéster, aluminio, acero
• Color: Negro/Amarillo
• Talla: 2
• Contorno de cintura: 83-120 cm
• Perímetro de las perneras: 50-65 cm
• Altura corporal: 175-200 cm
• Peso: 1.765 g
C073FA02 Arnés anticaídas de puesta rápida y cómodo NEWTON EASYFIT
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 3 |
|---|---|
| Tamaño | 2 |
| Tipo de hebillas | automático |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,25 € Sin IVA
/ unidad
201,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días






