ARNES ASIENTO T-1 SEQUOIA SRT (NEGRO/AMARILLO) REF C069BA01
C069BA01 Arnés de asiento y sujeción para la arboricultura SEQUOIA® SRT
Ver información técnicaReferencias
Petzl:C069BA01
Rubix:799095189000
EAN:3342540826830

Detalles de producto : ARNES ASIENTO T-1 SEQUOIA SRT (NEGRO/AMARILLO) REF C069BA01
Der SEQUOIA® SRT ist ein Baumpflegegurt für den Aufstieg am Einfachstrang. Er verfügt über eine ventrale Befestigungsöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT. Hüftgurt und Beinschlaufen sind für den Komfort des Baumpflegers halbstarr und extra breit ausgeführt. Der Hüftgurt ist mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen und die Beinschlaufen sind mit FAST LT PLUS-Schnallen ausgestattet. Die aufschraubbaren Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken und die direkte Befestigung von Zubehör an der Seilbrücke. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Eigenschaften:
• Für den Aufstieg am Einfachstrang konzipierter Gurt: ventrale Befestigungsöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT und eine rückseitige Schnalle zum Installieren einer CROLL-Bruststeigklemme mit einem SECUR-Schulterträger
• Optimaler Komfort:
- Halbstarre, extra breite Beinschlaufen und Hüftgurt sorgen für guten Halt. Sie sind vorgeformt und mit atmungsaktivem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freien Hängen zu verbessern
- Zwei aufschraubbare Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehören (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke
- Seilbrücke für maximale seitliche Bewegungsfreiheit
- Die beweglichen seitlichen Befestigungsösen passen sich bei seitlicher Fortbewegung der Ausrichtung des Verbindungsmittels an
- Die ventrale Befestigungsöse aus Gurtband verbessert den Komfort beim Gehen
• Praktische Einstellmöglichkeiten:
- Der mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen ausgestattete Hüftgurt lässt sich schnell und einfach einstellen
- Beinschlaufen mit FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Die DOUBLEBACK-Schnallen ermöglichen die Höheneinstellung der Seilbrücke für eine komfortable Arbeitsposition des Baumpflegers
- Die Schnallen verfügen über eine Kunststoffabdeckung, die ihre Verriegelung gewährleistet
• Einfacher Transport und gute Organisation der Arbeitsgeräte:
- neun vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen
- fünf Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter
- zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen Karabiner zum Transportieren einer Motor- oder Handsäge
- elastischer Riemen zum Befestigen einer Notfalltasche
• Optionale Ausstattung mit Zubehör, um den Gurt der Arbeitssituation anzupassen:
- Sitzbrett: verbessert den Komfort beim freihängenden Arbeiten
- Schultergurt: wird mit der ventralen Befestigungsöse und den beiden Schlaufen an der Rückseite des Hüftgurts verbunden, um die Belastung vom Hüftgurt auf die Schultern zu übertragen
Spezifikationen:
• Halteösen: Seilbrücke, aufschraubbare Befestigungsösen, ventrale Befestigungsöse, seitliche Befestigungsösen
• Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, EAC, GB 6095 / W
• Material: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Aluminium, Stahl
• Farbe(n): schwarz/gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Gewicht: 1.630 g
Eigenschaften:
• Für den Aufstieg am Einfachstrang konzipierter Gurt: ventrale Befestigungsöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT und eine rückseitige Schnalle zum Installieren einer CROLL-Bruststeigklemme mit einem SECUR-Schulterträger
• Optimaler Komfort:
- Halbstarre, extra breite Beinschlaufen und Hüftgurt sorgen für guten Halt. Sie sind vorgeformt und mit atmungsaktivem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freien Hängen zu verbessern
- Zwei aufschraubbare Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehören (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke
- Seilbrücke für maximale seitliche Bewegungsfreiheit
- Die beweglichen seitlichen Befestigungsösen passen sich bei seitlicher Fortbewegung der Ausrichtung des Verbindungsmittels an
- Die ventrale Befestigungsöse aus Gurtband verbessert den Komfort beim Gehen
• Praktische Einstellmöglichkeiten:
- Der mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen ausgestattete Hüftgurt lässt sich schnell und einfach einstellen
- Beinschlaufen mit FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern
- Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung
- Die DOUBLEBACK-Schnallen ermöglichen die Höheneinstellung der Seilbrücke für eine komfortable Arbeitsposition des Baumpflegers
- Die Schnallen verfügen über eine Kunststoffabdeckung, die ihre Verriegelung gewährleistet
• Einfacher Transport und gute Organisation der Arbeitsgeräte:
- neun vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen
- fünf Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter
- zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen Karabiner zum Transportieren einer Motor- oder Handsäge
- elastischer Riemen zum Befestigen einer Notfalltasche
• Optionale Ausstattung mit Zubehör, um den Gurt der Arbeitssituation anzupassen:
- Sitzbrett: verbessert den Komfort beim freihängenden Arbeiten
- Schultergurt: wird mit der ventralen Befestigungsöse und den beiden Schlaufen an der Rückseite des Hüftgurts verbunden, um die Belastung vom Hüftgurt auf die Schultern zu übertragen
Spezifikationen:
• Halteösen: Seilbrücke, aufschraubbare Befestigungsösen, ventrale Befestigungsöse, seitliche Befestigungsösen
• Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, EAC, GB 6095 / W
• Material: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Aluminium, Stahl
• Farbe(n): schwarz/gelb
• Größe: 1
• Taillenumfang: 70-93 cm
• Beinschlaufen: 47-62 cm
• Gewicht: 1.630 g
C069BA01 Arnés de asiento y sujeción para la arboricultura SEQUOIA® SRT
Información técnica
Atributos
| Número de puntos de fijación | 5 |
|---|---|
| Tamaño | 1 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,25 € Sin IVA
/ unidad
431,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




