ARNES T-S ESTANDAR 1161609

3M™ PROTECTA® E200 Arnés anticaídas tipo chaleco estándar

Ver información técnica
Referencias
3M:1161609
Rubix:798768297000
fabricante:7100207412
brand logo
Resumen técnico
Número de puntos de fijación2
Tamaños
Tipo de hebillasautomático

Detalles de producto : ARNES T-S ESTANDAR 1161609


Arnés con dos puntos de anclaje con indicaciones de caída delanteros y traseros. Certificado EN 361

Cualidades

Conveniently placed front D-ring helps you stay balanced and centred
Auto-resetting lanyard keeper provides easy parking and release of snap hooks or carabiners
Impact indicators make it simple to inspect the harness for damage and help ensure it’s safe to use
Easy and clear identification of fall arrest anchorage points
No loose web ends help you stay comfortable and tangle-free

Aplicaciones

Fall Arrest;Vertical Ladder Climbing

Información técnica


Atributos
Número de puntos de fijación2
Tamaños
Tipo de hebillasautomático
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,77 Sin IVA
/ unidad
101,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (3)