Referencias
Portwest:A670K8RL
Rubix:799219370000
EAN:5036108360901

Detalles de producto : GUANTE T-L A670 CS CORTE F13
Un refuerzo en la entrepierna del pulgar añade durabilidad extra. Apto para su uso con la mayoría de dispositivos con pantalla táctil. El forro transpirable de 13 gauge garantiza un ajuste y destreza excelentes. El recubrimiento de PU en la palma ofrece un agarre seguro en entornos secos y con ligera presencia de aceite. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca luz.
Cualidades
- Resistencia al corte nivel F
- Protección contra calor por contacto hasta 100°C
- Recubrimiento de PU liso para mayor resistencia a la abrasión
- Etiqueta reflectante para mayor visibilidad
- Refuerzo en la entrepierna del pulgar para mayor protección y durabilidad
- Este guante se puede usar con la mayoría de dispositivos móviles con pantalla táctil
- Forro sin costuras de 13 gauge
- Recubrimiento en la palma para aumentar la destreza y la ventilación
- Certificado CE
- Etiqueta para venta al por menor que facilita la presentación en tiendas
- Nivel de corte ANSI A6
- Aprobado según OEKO-TEX® STANDARD 100
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | hppe |
| Color | negro |
| Material | hppe, nailon, fibra de vidrio, elastano, poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 € Sin IVA
/ unidad
6,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días