Referencias
Ansell:11-571-11
Rubix:799090971000
fabricante:11571110
EAN:0076490626518

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-571 HYFLEX
Mayor comodidad: el diseño ultraligero de HyFlex® 11-571 hace que este guante industrial resistente a los cortes que cumple la norma ISO D/ ANSI A4 sea un 20% más ligero* sin necesidad de utilizar materiales duros -Mayor durabilidad para un uso prolongado:
La tecnología FORTIX™ mejorada ofrece hasta un 20% más de resistencia a la abrasión para un manejo más duradero en condiciones abrasivas** -Defensas reforzadas:
Desarrollados con la tecnología INTERCEPT™ de resistencia a los cortes mediante un exclusivo hilo HPPE de nueva generación, los guantes de seguridad HyFlex® 11-571 cumplen las normas EN ISO D / ANSI A4 de resistencia a los cortes, proporcionando una protección contra cortes 2 veces mayor*** -Compatible con pantallas táctiles/ ESD: Permite al usuario trabajar en múltiples dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.
Fabricado en una fábrica: |alimentada por un 83% de energía renovable|certificada por Intertek por desviar >99% de los residuos del vertedero|equipada con un sistema de gestión medioambiental acreditado. Embalaje: Sin plástico|Reciclable|La caja de cartón contiene mín. 45% de contenido reciclado|Embalaje primario rediseñado para contener un 70% menos de material que el embalaje anterior|Banda de papel fabricada con materias primas de origen responsable|Tamaño de cartón optimizado para un envío eficiente.
Aplicaciones
- Manipulación de piezas metálicas afiladas
- Estampación ligera
- Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | hppe, carbono, nailon, elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,28 € Sin IVA
/ unidad
18,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días