PUNTA PLANA 5/16 PH-1 ENP.201
ENP.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Phillips®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ENP.201
Rubix:798500958000
EAN:3148510239019




Detalles de producto : PUNTA PLANA 5/16 PH-1 ENP.201
• Utilización con los destornilladores de golpe.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
• Presentación: bruñido.
PUNTA 5/16 - PH1 - IMPACTO
Aplicaciones
Para uso con destornilladores de golpe
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x8x8 mm |
| Peso con embalaje | 9 g |
| Longitud | 32 mm |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días