Referencias
Pferd Tools:TBU 7015/6 ST 0,20
Rubix:798894129000
fabricante:43211201
EAN:4007220004531





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 70 mm |
| Uso | unidad de accionamiento con una salida mínima de 300 vatios |
Detalles de producto : CARDA TBU 7015/6 ST 0,20
Portamanguitos lijadores
PORTAMANGUITOS GK 0610/3
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 70 mm |
| Uso | unidad de accionamiento con una salida mínima de 300 vatios |
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad máx. | 6000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,28 € Sin IVA
/ unidad
19,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días