Referencias
Pferd Tools:TBU 6015/6 SiC 180 0,90
Rubix:798251140000
fabricante:43211004
EAN:4007220220726





Resumen técnico
| Alambre | carburo de silicio |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 60 mm |
| Uso | materiales que se pueden mecanizar: aluminio/otros metales no ferrosos/materiales refractarios/aleaciones a base de cobalto/metal duro no ferroso/bronce/acero inoxidable (inoxidable)/productos de hierro fundido/madera/plásticos termoendurecibles/termoplásticos/aceros, acero moldeado |
Detalles de producto : TBU 6015/6 SIC 180 0,90 SG
CARDA TBU 6015/6 SIC 180 0,90
CARDA TBU 6015/6 SIC 180 0,90
Información técnica
Atributos
| Alambre | carburo de silicio |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 60 mm |
| Uso | materiales que se pueden mecanizar: aluminio/otros metales no ferrosos/materiales refractarios/aleaciones a base de cobalto/metal duro no ferroso/bronce/acero inoxidable (inoxidable)/productos de hierro fundido/madera/plásticos termoendurecibles/termoplásticos/aceros, acero moldeado |
| Diámetro del alambre | 0.9 mm |
| Velocidad máx. | 4500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,61 € Sin IVA
/ unidad
33,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días