Referencias
Pferd Tools:43308040
Rubix:798894451000
EAN:4007220955109





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
Detalles de producto : CARDA TBG 100/M14 ST 0,50
CARDA TBG 100/M14 ST 0,50
CARDA TBG 100/M14 ST 0,50
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
| Diámetro del alambre | 0.5 mm |
| Velocidad máx. | 9000 rpm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € Sin IVA
/ unidad
41,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días