CARDA POS TBG 100/M14 INOX 0,50
Rollos lijadores POLIROLL PR cilíndricos óxido cerámico CO
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:POS TBG 100/M14 INOX 0,50
Rubix:798894163000
fabricante:43308035
EAN:4007220003701





Resumen técnico
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
Detalles de producto : CARDA POS TBG 100/M14 INOX 0,50
Las herramientas POLIROLL® y POLICO® están compuestos de abrasivo enrollado en forma espiral sobre la base. El grano abrasivo está recubierto por resina sintética en el soporte de tejido resistente al desgarro, con lo que es posible el máximo rendimiento de amolado. El cambio rápido de la herramienta es posible gracias al autotensado mediante la espiga cónica estriada.
ROLLO CILÍNDRICO PR 0925 CO-COOL 120
Aplicaciones
Deburring;Cleaning;Removing heat discolouration;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero inoxidable (inox) |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 100 mm |
| Uso | potentes amoladoras angulares |
| Diámetro del alambre | 0.5 mm |
| Velocidad máx. | 9000 rpm |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,22 € Sin IVA
/ unidad
68,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días