Referencias
Rubix-DE:18790020, 9340800020
Rubix:799297745000
fabricante:9340800020
EAN:4330816874776
Detalles de producto : PORTAMACHOS M8-025 M10,0-30
Portaherramientas de roscado con vástago cilíndrico
Características: la compensación longitudinal se realiza a tracción y presión y compensa la diferencia entre el avance de máquina y el paso de rosca. Con amortiguación de compresión y accionamiento cuadrado ajustable.
Aplicación: con los nuevos aparatos CNC pueden emplearse los machos de roscar más modernos con alta velocidad de corte constante. Ideal para la exigente fabricación en serie, especialmente en centros de mecanizado CNC y en todas las máquinas con inversión del sentido de giro.
Nota: se suministra sin pinzas de sujeción, deben pedirse por separado.
Características: la compensación longitudinal se realiza a tracción y presión y compensa la diferencia entre el avance de máquina y el paso de rosca. Con amortiguación de compresión y accionamiento cuadrado ajustable.
Aplicación: con los nuevos aparatos CNC pueden emplearse los machos de roscar más modernos con alta velocidad de corte constante. Ideal para la exigente fabricación en serie, especialmente en centros de mecanizado CNC y en todas las máquinas con inversión del sentido de giro.
Nota: se suministra sin pinzas de sujeción, deben pedirse por separado.
Tap chuck SM8-025 M M10,0-30
Información técnica
Atributos
| Tipo | portamachos m8-025 m10,0-30 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1290,30 € Sin IVA
/ unidad
1561,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

